Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip 10-Bit ADC MCP3004-I/SL Quad, 200ksps SOIC, 14-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596625
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP3004-I/SL
EAN/GTIN:
     5059040180123
Suchbegriffe:
A-D Converter
A/D-Wandler
AD Converter
AD Konverter
Architektur = SAR
Anzahl der A/D-Wandler = 4
Auflösung = 10-Bit
Abtastrate = 200ksps
Eingangssignal-Typ = Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ = Spannung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Integrale Nichtlinearität = ±1LSB
Digital Interface Typ = Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ. = 5 V
Betriebstemperatur max. = 85 °C

Analog-Digital-Wandler Serie MCP30/MCP32/MCP33 mit Register für schrittweise Annäherung (SAR)
Weitere Informationen:
Architektur:
SAR
Anzahl der A/D-Wandler:
4
Auflösung:
10-Bit
Abtastrate:
200ksps
Eingangssignal-Typ:
Pseudo Differential, Single Ended
Eingangs-Typ:
Spannung
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Integrale Nichtlinearität:
±1LSB
Digital Interface Typ:
Seriell (SPI)
Versorgungsspannung einzeln typ.:
5 V
Betriebstemperatur max.:
85 °C
Weitere Suchbegriffe: AD-Wandler, Analog-Digital wandler, AC/DC Wandler IC, DC-DC Wandler ICs, Datenerfassungs-IC, a-d converter microchip, dc-dc wandler ics, 1596625, Halbleiter, Datenwandler, Microchip, MCP3004ISL, Semiconductors, Data Converters, Analogue to Digital Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
57
Frei Haus
ab € 1,99*
€ 2,74*
1
€ 5,90*
ab € 1,96*
€ 3,62*
2 Tage
208
5
€ 5,95*
ab € 2,67*
€ 4,39*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 57 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 114 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 57 Stück
Mindestbestellmenge: 57 Stück ( entspricht € 156,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.