Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RTI-V, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1800μF ±20% / 35V dc, Ø 16.5mm x 22mm, bis 125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596141
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL224650182E3
EAN/GTIN:
     5059040789753
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 1800µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 16.5 Dia. x 22mm
Höhe = 22mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Anschlussraster = 7.5mm
Polarisiert = Polar
Verlustleistungsfaktor = 0.12%
Weitere Informationen:
Kapazität:
1800µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
16.5 Dia. x 22mm
Höhe:
22mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Anschlussraster:
7.5mm
Polarisiert:
Polar
Verlustleistungsfaktor:
0.12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, alu elko vishay, alu elko, alu elko 35v, 1596141, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL224650182E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,04*
€ 14,3276
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,96*
€ 14,2324
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,62*
€ 13,8278
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,05*
€ 11,9595
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,74*
€ 11,5906
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 9,20*
€ 10,948
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,60*
€ 7,854
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.