Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay RTI-V, THT Aluminium-Elektrolyt Kondensator 2200μF ±20% / 50V dc, Ø 18.5mm x 37.5mm, bis 125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1596137
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL224651222E3
EAN/GTIN:
     5059040833562
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 2200µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Radial, Durchsteckmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18.5 Dia. x 37.5mm
Höhe = 37.5mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 18.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Lebensdauer = 5000h
Brummstrom = 1A
Verlustleistungsfaktor = 0.12%

Radiale Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, wärmebeständig, niedrige Impedanz, hohe VibrationsfestigkeitSehr lange Nutzungsdauer: 4000 h bis 6000 h bei 125 °CHohe Stabilität, hohe ZuverlässigkeitSehr niedriger ESRAEC-Q200-zertifiziertAusgezeichnetes BrummstromvermögenHohe Vibrationsfestigkeit bis zu 50 gPolarisierte Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren, nicht-fester ElektrolytRadiale Leitungen, zylindrisches Aluminiumgehäuse, isoliert mit blauer PET-HülleLadungs- und entladungsfestMaterialkategorisierung: für KonformitätsdefinitionenANWENDUNGENStromversorgungen (SMPS, DC/DC-Wandler) für Industrie-, Automobil-, Telekommunikations- und MilitäranwendungenGlättung, Filterung und Pufferung
Weitere Informationen:
Kapazität:
2200µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Radial, Durchsteckmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18.5 Dia. x 37.5mm
Höhe:
37.5mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
18.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Lebensdauer:
5000h
Brummstrom:
1A
Verlustleistungsfaktor:
0.12%
Weitere Suchbegriffe: Elko, Radial Kondensator, elektrolytkondensator tht 50v, alu elko vishay, alu elko, 1596137, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL224651222E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.