Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRZ-V, SMD Aluminium-Elektrolyt Kondensator 1000μF ±20% / 35V dc, Ø 16mm x 17.5mm x 18.6mm, bis 105°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1595980
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MAL225099014E3
EAN/GTIN:
     5059040748835
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Kapazität = 1000µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 18.6 x 16.6 x 17.5mm
Höhe = 17.5mm
Länge = 18.6mm
Tiefe = 16.6mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Durchmesser = 16mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Lebensdauer = 10000h
Serie = CRZ-V
Verlustleistungsfaktor = 0.14%
Weitere Informationen:
Kapazität:
1000µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
18.6 x 16.6 x 17.5mm
Höhe:
17.5mm
Länge:
18.6mm
Tiefe:
16.6mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Durchmesser:
16mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Lebensdauer:
10000h
Serie:
CRZ-V
Verlustleistungsfaktor:
0.14%
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 1000µf 35v, becherelko, becherelko 1000uf, 1595980, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, Vishay, MAL225099014E3, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
150
Frei Haus
ab € 1,92*
€ 2,68*
1 Tag
70
1
€ 14,99*
ab € 1,32*
€ 4,99*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 150 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 300 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 750 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 150 Stück
Mindestbestellmenge: 150 Stück ( entspricht € 402,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.