Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec IPD1 Crimpsteckverbinder-Gehäuse Stecker 2.54mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für FFC-Steckverbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Samtec IPD1 Crimpsteckverbinder-Gehäuse Stecker 2.54mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für FFC-Steckverbinder,
Artikel-Nr.:
     108EL-1592554
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     IPD1-04-D-K
EAN/GTIN:
     5059041620628
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
IDC-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = IPD1
Zur Verwendung mit = FFC-Steckverbinder, IDC-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 11.56mm
Breite = 8.97mm
Gehäusematerial = Nylon
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
IPD1
Zur Verwendung mit:
FFC-Steckverbinder, IDC-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
11.56mm
Breite:
8.97mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckergehäuse, printklemme 8 polig raster 2,54 mm, steckergehäuse, steckergehäuse 8 polig, 1592554, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Samtec, IPD104DK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,63*
1 Tag
295
10
€ 14,99*
ab € 0,353*
€ 0,677*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.