| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1592513 Herst.-Nr.: IPD1-02-D-K-M EAN/GTIN: 5059041618120 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 4 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Serie = IPD1 Zur Verwendung mit = FFC-Steckverbinder, IDC-Steckverbinder Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 6.48mm Breite = 8.97mm Gehäusematerial = Nylon
0,100 Zoll Einzeldraht-Buchsengehäuse Mini Mate®Polarisiert, ein- oder zweireihiges System Rasthebel aus Metall oder Kunststoff Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 4 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | IPD1 | Zur Verwendung mit: | FFC-Steckverbinder, IDC-Steckverbinder | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 6.48mm | Breite: | 8.97mm | Gehäusematerial: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, steckergehäuse, steckergehäuse 2-reihig, 1592513, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Samtec, IPD102DKM, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |