| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1592506 Herst.-Nr.: ISD2-05-D-M EAN/GTIN: 5059041616768 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 10 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2mm Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Serie = ISD2 Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 13.5mm Breite = 7.52mm Gehäusematerial = Nylon
2,00 mm Einzeldraht-Buchsengehäuse Tiger Eye™2,00 mm (0,0787 Zoll) Rastermaß 24 bis 30 AWG-Kabel Optionen mit Metall-Rasthebel und Schraubbefestigung Polarisiertes zweireihiges System mit bis zu 60 Stiften Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 10 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2mm | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | ISD2 | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 13.5mm | Breite: | 7.52mm | Gehäusematerial: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse 2-reihig, steckergehäuse, steckergehäuse 10polig, 1592506, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Samtec, ISD205DM, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |