Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec IPBD Crimpsteckverbinder-Gehäuse Stecker 4.19mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für FFC-Steckverbinder,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1592483
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     IPBD-02-D
EAN/GTIN:
     5059041623384
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.19mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = IPBD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 9.3mm
Breite = 12.36mm
Gehäusematerial = PBT

0,165 Zoll Einzeldraht-Buchsengehäuse Power Mate®0,165 Zoll (4,19 mm) Rastermaß 16 bis 24 AWG PVC- oder Teflon®-Kabel Polarisiert, ein- oder zweireihiges System Kunststoffverriegelungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.19mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
IPBD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
9.3mm
Breite:
12.36mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, steckergehäuse, steckergehäuse 2-reihig, 1592483, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Samtec, IPBD02D, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,227* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,69*
€ 7,9611
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,37*
€ 7,5803
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,86*
€ 3,4034
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,27*
€ 2,7013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.