| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1592336 Herst.-Nr.: IPD1-04-D EAN/GTIN: 5059041635998 |
| |
|
| | |
| Anzahl der Kontakte = 8 Anzahl der Reihen = 2 Raster = 2.54mm Gender = Stecker Montagetyp = Kabelmontage Serie = IPD1 Zur Verwendung mit = FFC-Steckverbinder, IDC-Steckverbinder Gehäuseausrichtung = Gerade Länge = 11.56mm Breite = 8.97mm Gehäusematerial = Nylon Weitere Informationen: | | Anzahl der Kontakte: | 8 | Anzahl der Reihen: | 2 | Raster: | 2.54mm | Gender: | Stecker | Montagetyp: | Kabelmontage | Serie: | IPD1 | Zur Verwendung mit: | FFC-Steckverbinder, IDC-Steckverbinder | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Länge: | 11.56mm | Breite: | 8.97mm | Gehäusematerial: | Nylon |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse 8 polig, steckergehäuse, steckergehäuse 2-reihig, 1592336, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Samtec, IPD104D, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs |
| | |
| |