Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec IPBD Crimpsteckverbinder-Gehäuse Stecker 4.19mm, 8-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für FFC-Steckverbinder,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1592335
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     IPBD-04-D
EAN/GTIN:
     5059041616096
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 8
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 4.19mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = IPBD
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 18mm
Breite = 12mm
Gehäusematerial = PBT

0,165 Zoll Einzeldraht-Buchsengehäuse Power Mate®0,165 Zoll (4,19 mm) Rastermaß 16 bis 24 AWG PVC- oder Teflon®-Kabel Polarisiert, ein- oder zweireihiges System Kunststoffverriegelungen
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
8
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
4.19mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
IPBD
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
18mm
Breite:
12mm
Gehäusematerial:
PBT
Weitere Suchbegriffe: Grundleiste für Leiterplattensteckverbinder, Leiterplattensteckverbinder, Printklemme, Steckergehäuse, steckergehäuse 8 polig, steckergehäuse, steckergehäuse 2-reihig, 1592335, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Samtec, IPBD04D, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,369* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,30*
€ 7,497
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,38*
€ 6,4022
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,62*
€ 5,4978
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,69*
€ 4,3911
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.