| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-158966 Herst.-Nr.: MBA02040C8203FC100 EAN/GTIN: 5059040869899 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 820kΩ Leistung = 0.4W Toleranz = ±1% Technologie = Dünnschicht Serie = MBA0204 Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
;BulkPacksymbol/> Produkte mit diesem Symbol können in Großpackungen bestellt werden. Bei der Bestellung ist der Bestellnummer der Buchstabe A nachzustellen. Serie MBA0204, 0,4 W, axial. Professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten Ausgelegt für bis zu 1 W Wärmeabstrahlung Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,25 Großer professioneller Bereich: 0,22 Ω bis 22 MΩ Anschlussdraht frei von Blei (Pb) Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) Anwendungen in Industrie, Telekommunikation, medizintechnischen Geräten und im Automobilbau Weitere Informationen: | | Widerstand: | 820kΩ | Leistung: | 0.4W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Dünnschicht | Serie: | MBA0204 | Temperaturkoeffizient: | ±50ppm/°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 158966, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, MBA02040C8203FC100, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| |