Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec IPD1 Crimpsteckverbinder-Gehäuse Stecker 2.54mm, 5-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für FFC-Steckverbinder,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Samtec IPD1 Crimpsteckverbinder-Gehäuse Stecker 2.54mm, 5-polig / 1-reihig Gerade, Kabelmontage für FFC-Steckverbinder,
Artikel-Nr.:
     108EL-1586129
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     IPD1-05-S-K
EAN/GTIN:
     5059041620604
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
FFC Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 5
Anzahl der Reihen = 1
Raster = 2.54mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = IPD1
Zur Verwendung mit = FFC-Steckverbinder, IDC-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 14.1mm
Breite = 7.62mm
Gehäusematerial = Nylon

0,100 Zoll Einzeldraht-Buchsengehäuse Mini Mate®Polarisiert, ein- oder zweireihiges System Rasthebel aus Metall oder Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
5
Anzahl der Reihen:
1
Raster:
2.54mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
IPD1
Zur Verwendung mit:
FFC-Steckverbinder, IDC-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
14.1mm
Breite:
7.62mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Foliensteckverbinder, IDC-Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse 5-polig, steckergehäuse, samtec buchsengehäuse, 1586129, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Samtec, IPD105SK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,422*
€ 1,059*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 3,84*
€ 8,54*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,54*
€ 10,1626
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,34*
€ 8,7346
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,72*
€ 6,8068
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,65*
€ 5,5335
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,16*
€ 4,9504
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 3,84*
€ 4,5696
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,384* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.