Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec IPD1 Crimpsteckverbinder-Gehäuse Stecker 2.54mm, 4-polig / 2-reihig Gerade, Kabelmontage für FFC-Steckverbinder,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1586119
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     IPD1-02-D-K-M
EAN/GTIN:
     5059041632270
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
FFC Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = IPD1
Zur Verwendung mit = FFC-Steckverbinder, IDC-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 6.48mm
Breite = 8.97mm
Gehäusematerial = Nylon
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
IPD1
Zur Verwendung mit:
FFC-Steckverbinder, IDC-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
6.48mm
Breite:
8.97mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: Foliensteckverbinder, IDC-Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, steckergehäuse, steckergehäuse 2-reihig, 1586119, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Samtec, IPD102DKM, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
10
€ 8,95*
ab € 1,06*
€ 3,26*
1 Tag
147
1
€ 14,99*
ab € 0,934*
€ 4,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 32,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.