Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec IPD1 Crimpsteckverbinder-Gehäuse Stecker 2.54mm, 4-polig / 2-reihig gerade, Kabelmontage für FFC-Steckverbinder,


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Samtec IPD1 Crimpsteckverbinder-Gehäuse Stecker 2.54mm, 4-polig / 2-reihig gerade, Kabelmontage für FFC-Steckverbinder,
Artikel-Nr.:
     108EL-1586118
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     IPD1-02-D-K
EAN/GTIN:
     5059041631822
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
FFC Steckverbinder
Foliensteckverbinder
Anzahl der Kontakte = 4
Anzahl der Reihen = 2
Raster = 2.54mm
Gender = Stecker
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = IPD1
Zur Verwendung mit = FFC-Steckverbinder, IDC-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung = Gerade
Länge = 6.48mm
Breite = 8.97mm
Gehäusematerial = Nylon

0,100 Zoll Einzeldraht-Buchsengehäuse Mini Mate®Polarisiert, ein- oder zweireihiges System Rasthebel aus Metall oder Kunststoff
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Anzahl der Reihen:
2
Raster:
2.54mm
Gender:
Stecker
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
IPD1
Zur Verwendung mit:
FFC-Steckverbinder, IDC-Steckverbinder
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Länge:
6.48mm
Breite:
8.97mm
Gehäusematerial:
Nylon
Weitere Suchbegriffe: IDC-Steckverbinder, Steckergehäuse, steckergehäuse 4-polig, steckergehäuse, steckergehäuse 2-reihig, 1586118, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Steckergehäuse und Stecker, Samtec, IPD102DK, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, Wire Housings & Plugs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5014
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,451*
€ 1,119*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 4,08*
€ 8,88*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,88*
€ 10,5672
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,92*
€ 8,2348
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,21*
€ 6,1999
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,29*
€ 5,1051
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,22*
€ 5,0218
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,408* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Samtec
CC79L-2024-01-L
ab € 0,188*
Zubehör
Samtec
CC79L-2630-01-L
ab € 0,196*
Zubehör
Samtec
IPL1-102-02-L-D-K
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.