| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1583051 Herst.-Nr.: W9117RC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Raster = 2.54 mm, 7.62 mm Ende 1 = 28-polig Female DIP Ende 2 = 28-polig Male DIP Anzahl der Kontakte Ende 1 = 28 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 28 Typ Ende 1 = DIP Typ Ende 2 = DIP Gender Ende 1 = Female Gender Ende 2 = Male Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Gehäusematerial = FR4
DIP-Erweiterungssockel und Sockel zur Verkleinerung. "Adaptics", mit denen DIL-Gehäuse mit einem bestimmten Rastermaß auf Gehäuse mit einem anderen Rastermaß angepasst werden können. Leiterplatte: epoxidharzverstärkte Glasfaser Weitere Informationen: | | Raster: | 2.54 mm, 7.62 mm | Ende 1: | 28-polig Female DIP | Ende 2: | 28-polig Male DIP | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 28 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 28 | Typ Ende 1: | DIP | Typ Ende 2: | DIP | Gender Ende 1: | Female | Gender Ende 2: | Male | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Gehäusematerial: | FR4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter für programmiergeräte, ic sockel 28 polig, 1583051, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, W9117RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters |
| | |
| |