| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1582935 Herst.-Nr.: W9506RC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Raster = 1.27 mm, 2.54 mm Ende 1 = 24-polig Female SOP Ende 2 = 24-polig Male DIP Anzahl der Kontakte Ende 1 = 24 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 24 Typ Ende 1 = SOP Typ Ende 2 = DIP Gender Ende 1 = Female Gender Ende 2 = Male Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Messing Kontaktbeschichtung = Gold über Nickel Gehäusematerial = FR4
SOIC-auf-DIP-Sockel. "Adaptics", mit denen die schmalen ICs (SOIC) auf das Format der DIL-Gehäuse umgebaut werden können. Leiterplatte: epoxidharzverstärkte Glasfaser FR4 Weitere Informationen: | | Raster: | 1.27 mm, 2.54 mm | Ende 1: | 24-polig Female SOP | Ende 2: | 24-polig Male DIP | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 24 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 24 | Typ Ende 1: | SOP | Typ Ende 2: | DIP | Gender Ende 1: | Female | Gender Ende 2: | Male | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Messing | Kontaktbeschichtung: | Gold über Nickel | Gehäusematerial: | FR4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1582935, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, W9506RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters |
| | |
| |