| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1582761 Herst.-Nr.: W9344RC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Raster = 1.27 mm, 15.24 mm Ende 1 = 28-polig Female DIP Ende 2 = 32-polig Male PLCC Anzahl der Kontakte Ende 1 = 28 Anzahl der Kontakte Ende 2 = 32 Typ Ende 1 = DIP Typ Ende 2 = PLCC Gender Ende 1 = Female Gender Ende 2 = Male Montagetyp = Durchsteckmontage Gehäuseausrichtung = Gerade Kontaktmaterial = Berylliumkupfer, Messing Kontaktbeschichtung = Gold, Zinn Gehäusematerial = FR4
DIP-auf-PLCC-Sockel. DIP-auf-PLCC-"Adaptics", mit denen PLCC-Bauelemente mit normalem DIL-Gehäuse imitieren. Können auch für den Umbau von PLCC- auf DIL-Gehäuse bei Produktknappheit oder Änderungen am Aufbau verwendet werden. Steckerkörper: Glasfasergefüllter Polyester Temperaturbereich: +105 °C Weitere Informationen: | | Raster: | 1.27 mm, 15.24 mm | Ende 1: | 28-polig Female DIP | Ende 2: | 32-polig Male PLCC | Anzahl der Kontakte Ende 1: | 28 | Anzahl der Kontakte Ende 2: | 32 | Typ Ende 1: | DIP | Typ Ende 2: | PLCC | Gender Ende 1: | Female | Gender Ende 2: | Male | Montagetyp: | Durchsteckmontage | Gehäuseausrichtung: | Gerade | Kontaktmaterial: | Berylliumkupfer, Messing | Kontaktbeschichtung: | Gold, Zinn | Gehäusematerial: | FR4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: adapter für programmiergeräte, ic sockel 28 polig, 1582761, Steckverbinder, IC Sockel/Adapter, IC Sockel Adapter, Winslow, W9344RC, Connectors, IC Sockets & Adapters, IC Socket Adapters |
| | |
| |