Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung MSOP, 8-Pin, Fest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Analog Devices Spannungsregler 500mA, 1 Niedrige Abfallspannung MSOP, 8-Pin, Fest
Artikel-Nr.:
     108EL-1582378
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     ADP3335ARMZ-3.3RL7
EAN/GTIN:
     5059042393194
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
lineare Regler-ICs
lineare regler-ics
Reglertyp = Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung = 3,3 V
Line-Regulation = 0,04 mV/V
Genauigkeit = ±0.9%
Polarität = Positiv
Ruhestrom = 0.00001mA
Pinanzahl = 8
Ausgangs-Typ = Fest
Abmessungen = 3 x 3 x 0.85mm
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 3mm

LDO (Low Dropout) lineare Spannungsregler, 3.-xV-Ausgang, Analog Devices. Die LDO-Linearregler (Low Dropout) für analoge Geräte bieten schnelles Einschwingverhalten, ausgezeichnete Leitungs- und Lastausregelung, und verfügen über einen großen Eingangsspannungsbereich.
Weitere Informationen:
Reglertyp:
Niedrige Abfallspannung
Ausgangsspannung:
3,3 V
Line-Regulation:
0,04 mV/V
Genauigkeit:
±0.9%
Polarität:
Positiv
Ruhestrom:
0.00001mA
Pinanzahl:
8
Ausgangs-Typ:
Fest
Abmessungen:
3 x 3 x 0.85mm
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
3mm
Weitere Suchbegriffe: 1582378, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Analog Devices, ADP3335ARMZ33RL7, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.