Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saint-Gobain Versilon™ PTFE Schlauch, Ø 2.5mm 4mm Klar PTFE Übertragung 16 bar für Hohe Leistung x 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1581931
Herst.-Nr.:
     TFEAZC4050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckschlauch
Temperierschlauch
PTFE-Schlauch
Polytetrafluorethylen Schlauch
Schlauchrohr/flexibler Schlauch = Flexibles Rohr
Innendurchmesser = 2.5mm
Außendurchmesser = 4mm
Material = PTFE
Schlauchverwendung = Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck = 16 bar
Einsatzbereiche = Hohe Leistung
Serie = Versilon™ PTFE
Minimale Betriebstemperatur = -268°C
Maximale Betriebstemperatur = +260°C
Farbe = Klar
Länge = 50m
Lebensmitteltauglich = Nein

Der flexible Schlauch Versilon PFTE bietet die höchste Betriebstemperatur von allen Fluorcopolymerschläuchen, die momentan auf dem Markt erhältlich sind. Versilon PTFE wird häufig als Druckschlauch in allgemeinen Anwendungen beim Chemikalientransport verwendet, z. B. Lieferung von Erdgas und Mineralölen, Überwachung giftiger Gase und Zufuhrleitungen für Farben, Lacke oder Klebstoffe. Dieser Schlauch wird auch für zahlreiche Anwendungen in der Automobil-, Elektro- und Anlagenbranche verwendet.Schlauch aus vollständig fluoriertem Fluorcopolymer Höchste Betriebstemperatur (bis +260 °C) aller Fluorcopolymerschläuche
Weitere Informationen:
Schlauchrohr/flexibler Schlauch:
Flexibles Rohr
Innendurchmesser:
2.5mm
Außendurchmesser:
4mm
Material:
PTFE
Schlauchverwendung:
Übertragung
Maximaler Arbeitsdruck:
16 bar
Einsatzbereiche:
Hohe Leistung
Serie:
Versilon™ PTFE
Minimale Betriebstemperatur:
-268°C
Maximale Betriebstemperatur:
+260°C
Farbe:
Klar
Länge:
50m
Lebensmitteltauglich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: druckschlauch 16 bar, druckschlauch, ptfe-schlauch 50m, 1581931, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schläuche und flexible Rohre, Saint-Gobain Industrial & Consumer Solutions, TFEAZC4050, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Pipe & Flexible Tubes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,25*
€ 199,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,59*
€ 194,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,26*
€ 193,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.