Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha MA Metallfolie Widerstand 20kΩ ±0.01% / 0.3W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1580277
Hersteller:
     Alpha Edition
Herst.-Nr.:
     MAY20K000T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand
Widerstands Dekade
Widerstandsdekade
Widerstand = 20kΩ
Leistung = 0.3W
Toleranz = ±0.01%
Technologie = Metallfolie
Serie = MA
Temperaturkoeffizient = 0±2.5ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -65°C

Metallfolienwiderstände und Stromsensoren werden in Anwendungen eingesetzt, die einen hohen Grad an Präzision und Stabilität erfordern, wie z. B. in medizintechnischen Prüfgeräten, Hochleistungs-Audiogeräten, Präzisionsmessgeräten, Luft- und Raumfahrt, und militärischen Anwendungen. Die Widerstandsstabilität von Massen-Metallfolienwiderständen gegen Temperaturschwankungen und im Laufe der Zeit macht sie zu hervorragenden messtechnischen Standardwiderständen.
Weitere Informationen:
Widerstand:
20kΩ
Leistung:
0.3W
Toleranz:
±0.01%
Technologie:
Metallfolie
Serie:
MA
Temperaturkoeffizient:
0±2.5ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-65°C
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand, 1580277, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Alpha, MAY20K000T, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,64*
€ 29,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.