Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legrand Dachschrauben mit Muttern, Edelstahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Legrand Dachschrauben mit Muttern, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     108EL-1576873
Hersteller:
     Legrand
Herst.-Nr.:
     1576873
EAN/GTIN:
     5059041351409
Suchbegriffe:
Dachbauschrauben
Dachbolzen
Dachdeckerschrauben
Dachschrauben
Zubehörtyp = Dachschrauben mit Muttern
Material = Edelstahl
Serie = Swifts

90-Grad-Biegung aus Edelstahl. Stärke: 75 mm ( ; 852-520 852-520 ) bzw. 150 mm ( ; 852-536 852-536 ) 1 mm dicker Edelstahl 316 M6 x 12 Bolzen und Muttern erhältlich in Beuteln mit je 100 Stück
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Dachschrauben mit Muttern
Material:
Edelstahl
Serie:
Swifts
Weitere Suchbegriffe: Kabelbahn, Kabelrinne, Kabelrinnen, legrand edelstahl kabelrinne, kabelbahnen edelstahl, kabelbahn, 1576873, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Kabelrinnen-Zubehör, Legrand, RB0612SS, Cables & Wires, Cable Management, Cable Tray Accessories
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,35*
  
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,7735* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 109,24*
€ 130,00
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 107,70*
€ 128,16
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 103,38*
€ 123,02
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 95,58*
€ 113,74
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 90,54*
€ 107,74
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 77,35*
€ 92,05
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legrand
SRFL/75/G
ab € 193,92*
Zubehör
Legrand
SSL/150/SS
ab € 223,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.