Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay MBA0204 Dünnschicht Widerstand 6.8kΩ ±1% / 0.4W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-157424
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     MBA02040C6801FC100
EAN/GTIN:
     5059040785748
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Thin Film Widerstand
Widerstand = 6.8kΩ
Leistung = 0.4W
Toleranz = ±1%
Technologie = Dünnschicht
Serie = MBA0204
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C

;BulkPacksymbol/> Produkte mit diesem Symbol können in Großpackungen bestellt werden. Bei der Bestellung ist der Bestellnummer der Buchstabe A nachzustellen. Serie MBA0204, 0,4 W, axial. Professionelle Dünnschichtwiderstände mit Anschlussdrähten Ausgelegt für bis zu 1 W Wärmeabstrahlung Ausgezeichnete Gesamtstabilität: Klasse 0,25 Großer professioneller Bereich: 0,22 Ω bis 22 MΩ Anschlussdraht frei von Blei (Pb) Reine Zinnbeschichtung ermöglicht Lötprozesse mit und ohne Blei (Pb) Anwendungen in Industrie, Telekommunikation, medizintechnischen Geräten und im Automobilbau
Weitere Informationen:
Widerstand:
6.8kΩ
Leistung:
0.4W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Dünnschicht
Serie:
MBA0204
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Weitere Suchbegriffe: Metallschichtwiderstand, vishay drahtwiderstand, thin film widerstand, 0,4w metallschichtwiderstand, 157424, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, Vishay, MBA02040C6801FC100, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
€ 8,95*
ab € 0,0506*
€ 0,1782*
1 Tag
353
1
€ 14,99*
ab € 0,0498*
€ 0,5056*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1782*
€ 0,2121
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1129*
€ 0,1344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,08*
€ 0,10
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0666*
€ 0,0793
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,0602
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 17,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.