Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsregler LTC2950ITS8-2#TRMPBF, 0.6V TSOT-23 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1557520
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC2950ITS8-2#TRMPBF
EAN/GTIN:
     5059043671345
Suchbegriffe:
Drucktaster
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Reset-Schwellenspannung min. = 0.6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOT-23
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 2.9 x 1.75 x 0.9mm
Arbeitsspannnung max. = 26,4 V
Betriebstemperatur max. = +85 °C

Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise, Linear Technology. Überwachung der Versorgungsspannung und Überwachungsstromkreise für Desktop-, Laptop und Notebook-Computer, Test und Messinstrumente, tragbare batteriebetriebene Geräte und Netzgeräte mit mehreren Ausgängen. Die Serie von Linear Technology bietet zudem einen Frontend-Schutz durch den Überstrom-/Überspannungsschutz, Schutzschalter-ICs und Hochspannungs-Überspannungsableiter. Netzteilüberwachungen bieten ein garantiertes RESET-Signal ab einer niedrigen Versorgungsspannung sowie eine hohe Genauigkeit, Toleranzen und einstellbaren Schwellenwerte. Viele Anwendungen für die Mikroprozessorüberwachungs- und Reset-Schaltkreise umfassen DC/DC-Wandlerfunktionalität, digitales Strommanagement, Systemüberwachung und -steuerung, Automobiltechnik, Avionik (Standards DO-160 und MIL-STD1275) sowie industrielle Anwendungen.. Versorgungsspannungsdetektor Netzteilüberwachung/-steuerung Netzteilüberwachung Mikroprozessorüberwachung Mikroprozessor-Spannungsüberwachung Mikrocontroller-Reset-Schaltkreis Controller/Überwachungen Digitale-Stromversorgungs-Manager PMBus
Weitere Informationen:
Reset-Schwellenspannung min.:
0.6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOT-23
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
2.9 x 1.75 x 0.9mm
Arbeitsspannnung max.:
26,4 V
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Weitere Suchbegriffe: 1557520, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachungs-ICs, Analog Devices, LTC2950ITS82#TRMPBF, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Supervisors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.968,89*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 3,93778* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.133,07*
€ 2.538,3533
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.111,52*
€ 2.512,7088
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.040,44*
€ 2.428,1236
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.000,77*
€ 2.380,9163
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.968,89*
€ 2.342,9791
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.