Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samtec TFM Leiterplatten-Stiftleiste gewinkelt, 10-polig / 2-reihig, Raster 1.27mm, Platine-Platine, Kabel-Platine,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1548357
Hersteller:
     Samtec
Herst.-Nr.:
     TFM-105-02-L-DH
EAN/GTIN:
     5059041619677
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
samtec stiftleiste
Serie = TFM
Raster = 1.27mm
Anzahl der Kontakte = 10
Anzahl der Reihen = 2
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt = Ummantelt
Steckverbindersystem = Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart = Löten
Kontaktbeschichtung = Gold
Nennstrom = 3.2A
Betriebsspannung = 250,0 V
Weitere Informationen:
Serie:
TFM
Raster:
1.27mm
Anzahl der Kontakte:
10
Anzahl der Reihen:
2
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Ummantelt
Steckverbindersystem:
Platine-Platine, Kabel-Platine
Anschlussart:
Löten
Kontaktbeschichtung:
Gold
Nennstrom:
3.2A
Betriebsspannung:
250,0 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, leiterplattensteckverbinder 10 pol, 1548357, Steckverbinder, Leiterplatten Steckverbinder & Gehäuse, Leiterplatten Header, Samtec, TFM10502LDH, Connectors, PCB Connectors & Wire Housings, PCB Headers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
43
Frei Haus
ab € 2,76*
€ 4,18*
1 Tag
90
1
€ 14,99*
ab € 1,89*
€ 5,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 43 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 215 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 43 Stück
Mindestbestellmenge: 43 Stück ( entspricht € 179,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.