Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Sprungkontakt-Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 5 A bei 125/250 V ac, 6 A bei 250 V ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1543598
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     LCS052P00SDC
EAN/GTIN:
     5059039044436
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A bei 125/250 V ac, 6 A bei 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 203 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Gehäusematerial = Thermoplastisches Polyester (PET)
Nennspannung = 250V ac
Erfüllte Normen = cULus-Zulassung, ENEC, UL
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A bei 125/250 V ac, 6 A bei 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
203 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäusematerial:
Thermoplastisches Polyester (PET)
Nennspannung:
250V ac
Erfüllte Normen:
cULus-Zulassung, ENEC, UL
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1543598, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, C & K, LCS052P00SDC, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.