Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 63P 1-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 2kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.52mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1542993
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M63P202KB40
EAN/GTIN:
     5059040903388
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 2kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 1
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 63P
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Länge = 9.52mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +125°C

63P Einstellung von oben
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
2kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
1
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
63P
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Länge:
9.52mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1542993, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M63P202KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.