Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64Y 23-Gang-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 1MΩ, ±10%, 0.06W, Pin, L. 9.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1542498
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64Y105KB40
EAN/GTIN:
     5059040900448
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 1MΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 21 (elektrisch), 23 (mechanisch)
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.06W
Serie = 64Y
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64Y, Einstellung von oben. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1MΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
21 (elektrisch), 23 (mechanisch)
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.06W
Serie:
64Y
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, 1542498, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64Y105KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,42*
€ 5,28*
1 Tag
572
€ 14,99*
ab € 1,52*
€ 5,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,99*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.