Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PK


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PK
PK
Artikel-Nr.:
     108EL-1542491
Hersteller:
     Rawlplug
Herst.-Nr.:
     R-XPT-12125-SF/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchsteckbolzen
Gewindegröße = 12mm
Typ = Bolzenanker
Länge = 125mm
Befestigungslochdurchmesser = 12mm
Fixierungsstärke max. = 30mm
Material = Stahl

Mechanische Anchor-Durchgangsbolzenbefestigung mit R-XPT-Mauerwerk von Rawlplug. Dies ist der mechanische Anchor R-XPT mit durchkontaktierter Schraube von Rawlplug zur Befestigung einer leistungsstarken und hochwertigen Befestigung für den Einsatz in nicht gerissenem Beton, zugelassen gemäß ETA Option 7. Die Durchsteckbolzenbefestigung hat eine 6-Griff-Bauweise, die Ihnen eine hohe Tragfähigkeit bietet, und das kaltgeformte Gehäuse sorgt für Maßhaltigkeit. Sie ist einfach zu installieren, sodass Sie direkt durch die Vorrichtung bohren und installieren können. Außerdem verfügt sie über Tiefenmarkierungen, die eine präzise Installation gewährleisten und für eine reduzierte Einbettung geeignet sind. Eigenschaften und Vorteile. Befestigung des R-XPT-Steckers mit mechanischem Anchor. Für nicht gerissenen Beton. ETA-Option 7 für Zulassung. Geeignet für reduzierte Einbettung (Vermeidung von Kontakt mit der Verstärkung). Integrierte Tiefenmarkierung (unterstützt die präzise Anchor Installation). Bohren und installieren Sie sie direkt durch die Befestigung. Kaltgeformtes Gehäuse (Maßgenauigkeit). Einfache Installation (Bohrerinstallation durch festes Material). 6-Grip verfügen über Expander (hohe Tragfähigkeit). Hohe Qualität und Leistung Kostengünstig. Einfach und leicht zu verwenden Typische R-XPT-Anchor Fixings für durchkontaktierte Stecker. Verkleidungs-Rückhaltesystem. Bordwand. Balustrading. Barrieren Handläufe. Regalsystem Strukturstahl. Poller. Material, mit dem die R-XPT-Schraubgewindeanker mit Durchgangsschraube kompatibel sind? Zugelassen für den Einsatz in: Nicht gecrackter Beton C20/25-C50/60. Unverstärkter Beton. Stahlbeton. Naturstein (muss zuerst vor Ort getestet werden). Nicht geeignet für Hohlraumwand- oder Gipskartonwandbefestigung. R-XPT Durchsteckschrau
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
12mm
Typ:
Bolzenanker
Länge:
125mm
Befestigungslochdurchmesser:
12mm
Fixierungsstärke max.:
30mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 1542491, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RawlPlug, RXPT12125SF10, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,523* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,73*
€ 25,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,70*
€ 25,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,48*
€ 24,37
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,90*
€ 22,49
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,23*
€ 18,12
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.