Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64Y 23-Gang-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay 64Y 23-Gang-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm
Vishay 64Y 23-Gang-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 100kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1542460
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64Y104KB40
EAN/GTIN:
     5059040917927
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 100kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 21 (elektrisch), 23 (mechanisch)
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 64Y
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64Y, Einstellung von oben. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
100kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
21 (elektrisch), 23 (mechanisch)
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
64Y
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1542460, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64Y104KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,99*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.