Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64X 19-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Seitliche Einstellung, 1kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1542218
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64X102KB40
EAN/GTIN:
     5059040870734
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 1kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 19
Ausrichtung = Seitliche Einstellung
Leistung = 0.5W
Serie = 64X
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64X, seitliche Einstellung. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
1kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
19
Ausrichtung:
Seitliche Einstellung
Leistung:
0.5W
Serie:
64X
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Temperaturkoeffizient:
±100ppm/°C
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1542218, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64X102KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.