Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64W 19-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 500kΩ, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1542101
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64W504KB40
EAN/GTIN:
     5059040918177
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Spindeltrimmer
Widerstand max. = 500kΩ
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 19
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 64W
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64, Einstellung von oben. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
500kΩ
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
19
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
64W
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1542101, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64W504KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,28*
€ 2,09*
1 Tag
120
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,10*
1 Tag
100
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 1,54*
€ 5,10*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,36*
€ 5,24*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,25*
€ 21,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vishay
8-T000
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.