Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay 64W 19-Gang THT Trimmer-Potentiometer, Einstellung von oben, 200Ω, ±10%, 0.5W, Pin, L. 9.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1542000
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     M64W201KB40
EAN/GTIN:
     5059040973435
Suchbegriffe:
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer
Widerstand max. = 200Ω
Montageart = Durchsteckmontage
Windungszahl = 19
Ausrichtung = Einstellung von oben
Leistung = 0.5W
Serie = 64W
Anschlussart = Pin
Toleranz = ±10%
Schaftdurchmesser = 2,2 mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +155°C

Serie 64, Einstellung von oben. Schmale Gehäuseausführung, höhere Packungsdichte Leiterplatten-waschdicht gekapselt Flammhemmendes Kunststoffgehäuse Doppelchevron-Achsdichtung Gegossener Körper mit angeformten Abstandshaltern IC-Kontakte für Leiterplattenmontage Edelmetallschleifer für Sollwertstabilität
Weitere Informationen:
Widerstand max.:
200Ω
Montageart:
Durchsteckmontage
Windungszahl:
19
Ausrichtung:
Einstellung von oben
Leistung:
0.5W
Serie:
64W
Anschlussart:
Pin
Toleranz:
±10%
Schaftdurchmesser:
2,2 mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+155°C
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, Trimmer-Potentiometer, vishay potentiometer, trimmer potentiometer, potentiometer 0,5w, 1542000, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Trimmerpotentiometer, Vishay, M64W201KB40, Passive Components, Variable Resistors, Trimmer Potentiometers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
543147
ab € 6,96*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308
ab € 17,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.