Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Siliziumkarbid Schleifscheibe Ø 125mm, Korngröße P120


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-153432
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     3M581C B61760
EAN/GTIN:
     5059041192064
Suchbegriffe:
153432
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Schleifriemen, Scheiben & Räder
Schleifscheiben
Scheibendurchmesser = 125mm
Schleifmaterial = Siliziumkarbid
Bohrungsgröße = 22mm
Korngröße = P120
Packungsinhalt = 50
Klasse = Fein
Drehzahl max. = 12000U/min

Faserverstärkte Scheibe 3M™ 581C Blau. Die Faserscheibe 3M™ 581C bietet ein leistungsstarkes Zirkonkorund-Schleifmittel auf einer faserverstärkten Trägerscheibe. Das kunstharzgebundene, eng beschichtete Schleifmittel sorgt für hervorragende Leistung und gleichbleibende Oberflächenqualität. Geeignet für eine Vielzahl von allgemeinen Anwendungen in der Metallverarbeitung, vom Entgraten bis hin zur Endbearbeitung. Hervorragende Schneideleistung. Die 581C-Scheibe bietet eine beeindruckende Zirkonkorund-Schleifmittelmischung auf einem Faserträger und sorgt in Verbindung mit einem Winkelschleifer für eine ausgezeichnete Leistung. Die Scheibe eignet sich zum Schleifen und für die Endbearbeitung von Schweißnähten auf den meisten Metallen. Eigenschaften und Vorteile. Gute Leistung mit gleichbleibender Oberflächenqualität Aluminiumzirkoniumabrasiv auf einer Faserrückseite, die geschlossen und mit Harz verklebt ist Ideal zum Schleifen und zur Endbearbeitung von Schweißnähten auf allen Metallen. Für den Einsatz mit einem rechtwinkligen 3M-Schleifer, kompatibel mit 3M-Blenden: 115 mm - ; 337-3929 337-3929 , 127 mm - ; 387-4220 387-4220. Anwendungen. Diese faserverstärkten Schleifscheiben eignen sich hervorragend zum Entfernen von Schweißnähten, Schleifen und Glätten großer und kleiner Metallflächen. Sie ist in Branchen wie Landmaschinenbau und Bauwirtschaft, Automobilherstellung, Schiffs- und Bootsbau sowie in der Metallverarbeitung zu finden. Erhältlich in der Serie thie. 806-4807 806-4807 ist eine 3M 581C 115 mm P80 Faserschneidescheibe 806-4819 806-4819 ist eine 3M 581C 115 mm P60 Faserschneidescheibe 153-842 153-842 ist eine 3M 581C 115 mm ENC P120 Faserschneidescheibe 153-482 153-482 ist eine 125-mm-ENC P24-Faserschneidscheibe 3M 581C 153-476 153-476 ist eine 125-mm-ENC P36-Faserschneidscheibe 3M 581C 153-460 153-460 ist eine 3M 581C 125 mm ENC P60 Faserschneidescheibe 153-448 153-448 ist eine 3M 581C 125 mm ENC P80 Faserschneidescheibe 153-432 153-432 ist eine 3M 581C 125 mm ENC P120 Faserschneidescheibe. Möchten Sie diese Scheiben auf Holz verwenden?. Nein, diese sind nicht für den Einsatz auf Holz geeignet, sondern nur auf Metallen. Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen.
Weitere Informationen:
Scheibendurchmesser:
125mm
Schleifmaterial:
Siliziumkarbid
Bohrungsgröße:
22mm
Korngröße:
P120
Packungsinhalt:
50
Klasse:
Fein
Drehzahl max.:
12000U/min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,6886* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,96*
€ 60,64
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,69*
€ 57,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,04*
€ 53,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,46*
€ 50,53
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 40,01*
€ 47,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,43*
€ 40,97
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
K8822
ab € 1,848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.