Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Sprungkontakt-Mikroschalter Hebel-Betätiger Löt-Pin, 0,1 A @ 30 V dc, 1-poliger Wechsler 25 Gf -20°C - +70°C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1534150
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     MS-118305-A
EAN/GTIN:
     5059039044863
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Betätigertyp = Hebel
Anschlussart = Löt-Pin
Kontaktnennstrom = 0,1 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft = 25 Gf
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Kontaktmaterial = Versilbert
Gehäusematerial = PBT
Lebensdauer mechanisch = 50000 cycles, 500000 cycles
Nennspannung = 30V dc
Betriebstemperaturbereich = -20 → +70°C
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Hebel
Anschlussart:
Löt-Pin
Kontaktnennstrom:
0,1 A @ 30 V dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Schalt-Betätigungskraft:
25 Gf
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Kontaktmaterial:
Versilbert
Gehäusematerial:
PBT
Lebensdauer mechanisch:
50000 cycles, 500000 cycles
Nennspannung:
30V dc
Betriebstemperaturbereich:
-20 → +70°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter c&k, 1534150, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, C & K, MS118305A, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 522,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,52299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 610,47*
€ 726,46
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 583,42*
€ 694,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 575,05*
€ 684,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 542,11*
€ 645,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 522,99*
€ 622,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.