Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Sprungkontakt-Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Lötanschluss, 5 A bei 125/250 V ac, 6 A bei 250 V ac,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1534140
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     LCS052P00SDC
EAN/GTIN:
     5059039046638
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter 250v 5a
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Lötanschluss
Kontaktnennstrom = 5 A bei 125/250 V ac, 6 A bei 250 V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
IP Schutzart = IP 67
Schalt-Betätigungskraft = 203 g
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Kupferlegierung
Gehäusematerial = Thermoplastisches Polyester (PET)
Nennspannung = 250V ac
Betriebstemperaturbereich = -40 → +85°C

Kompaktes DesignLange Lebensdauer und hohe elektrische KapazitätSchnellverbindung, Lötanschlussklemmen, PC-Anschlussklemmen, DrahtanschlüsseMotorisierte GeräteSumpfpumpeThermostatregelung
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Lötanschluss
Kontaktnennstrom:
5 A bei 125/250 V ac, 6 A bei 250 V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
IP Schutzart:
IP 67
Schalt-Betätigungskraft:
203 g
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Kupferlegierung
Gehäusematerial:
Thermoplastisches Polyester (PET)
Nennspannung:
250V ac
Betriebstemperaturbereich:
-40 → +85°C
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 250v, 1534140, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, C & K, LCS052P00SDC, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 3,93*
1
€ 5,90*
ab € 4,50*
€ 7,92*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 393,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.