Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C & K Schiebeschalter Ein-Ein-Ein THT 4000 mA, Löt-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1534128
Hersteller:
     C&K Components
Herst.-Nr.:
     L103111MS02Q
EAN/GTIN:
     5059039046713
Suchbegriffe:
Schiebeschalter
schiebeschalter ein/ein/ein
schiebeschalter
c&k schiebeschalter
Montageart = THT
Schaltfolge = Ein-Ein-Ein
Kontaktnennstrom = 4000 mA
Anschlussart = Löt-Pin
Betätigertyp = Gleiter
Länge = 23.9mm
Breite = 10.8mm
Tiefe = 12.39mm
Abmessungen = 23.9 x 10.08 x 12.39mm
Kontaktwiderstand = 10 (Typ.)mΩ
Nennspannung = 28 V dc, 125V ac
Betriebstemperatur min. = -30°C

C & KDer C & K Schiebeschalter ist ein einpoliger EIN-EIN-EIN-Schalter (SP3T) für Oberflächenmontage. Es handelt sich um einen mechanischen Schieber zur Steuerung des Stromflusses in einem Stromkreis. Dies ist ein Verriegelungsschalter mit 4 A Nennstrom und 23,9 mm Länge.Eigenschaften und Vorteile• Breite 10,8 mm und Tiefe 12,39 mm • 1000 V AC Durchschlagsfestigkeit • Kupferlegierung und Silberplatte werden als Kontaktmaterial verwendet • Weniger Platz erforderlich • Montage durch Löcher • Betriebstemperaturbereiche zwischen -30 °C und 65 °C.Anwendungen• Telekommunikation • Computer-Peripheriegeräte • Messtechnik • Thermostatschalter
Weitere Informationen:
Montageart:
THT
Schaltfolge:
Ein-Ein-Ein
Kontaktnennstrom:
4000 mA
Anschlussart:
Löt-Pin
Betätigertyp:
Gleiter
Länge:
23.9mm
Breite:
10.8mm
Tiefe:
12.39mm
Abmessungen:
23.9 x 10.08 x 12.39mm
Kontaktwiderstand:
10 (Typ.)mΩ
Nennspannung:
28 V dc, 125V ac
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Weitere Suchbegriffe: 1534128, Schalter, Kippschalter und Schiebeschalter, C & K, L103111MS02Q, Switches, Toggle Switches & Slide Switches, Slide Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,50*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,87* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 179,49*
€ 213,5931
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 177,96*
€ 211,7724
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 161,53*
€ 192,2207
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 157,95*
€ 187,9605
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 143,50*
€ 170,765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.