Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analog Devices HF-Controller Controller, SMD


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1533388
Hersteller:
     Analog Devices
Herst.-Nr.:
     LTC5505-1ES5#TRMPBF
EAN/GTIN:
     5059043633695
Suchbegriffe:
RMS-DC-Wandler
rms dc wandler
Baugruppentyp = Controller
Montage-Typ = SMD
Abmessungen = 2.9 x 1.75 x 0.9mm
Höhe = 0.9mm
Länge = 2.9mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Breite = 1.75mm

HF-Stromüberwachungseinheiten, Linear Technology. Der HF-Log-Detektor von LTC liefert eine DC-Ausgangsspannung, die log-linear gleichwertig mit dem Eingangsleistungspegel. Mit seinem unsymmetrischen HF-Eingang wird kein externer HF-Transformator benötigt. In ähnlicher Weise erkennt die Familie für RMS-Leistung von Linear Technology Ausgänge einer DC-Spannung, die linear proportional zur log. Eingangsleistung ist. Die HF-Detektoren sind sehr genaue Produkte und werden in der HF-Leistungssteuerung für Handgeräte und Kommunikationsanwendungen verwendet.. HF-Log-Detektoren · Hohe Empfindlichkeit · Hohe Genauigkeit RMS-Detektoren · RMS-Messung: genaue HF-Messwerte innerhalb von ±0,2 dB
Weitere Informationen:
Baugruppentyp:
Controller
Montage-Typ:
SMD
Abmessungen:
2.9 x 1.75 x 0.9mm
Höhe:
0.9mm
Länge:
2.9mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Breite:
1.75mm
Weitere Suchbegriffe: 1533388, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, HF-Module, Analog Devices, LTC55051ES5#TRMPBF, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, RF Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.154,19*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 2,30838* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.240,98*
€ 1.476,7662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.234,31*
€ 1.468,8289
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.199,16*
€ 1.427,0004
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.175,36*
€ 1.398,6784
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.154,19*
€ 1.373,4861
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.