| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-153331 Herst.-Nr.: 3M235U 03655 EAN/GTIN: 5059041920964 |
| |
|
| | |
| Schleifpapier-Typ = Schleifpapier Korngröße = P150 Klasse = Sehr Fein Blattgröße = 280 x 230mm Länge = 280mm Breite = 230mm Blattanzahl pro Pack = 50 Modell = 3M
3M-Papierblatt 295 HE, 230 mm x 280 mm. Das 3M-Papierblatt 235U ist ein mit Aluminiumoxid verklebtes Schleifmittel mit einer flexiblen Rückseite. Diese 3M 235U-Platten verfügen über eine Anti-Laading-Stearat-Beschichtung. Verwenden Sie das 3M-Papierblatt 235U mit einer Anti-Ladembeschichtung. Eigenschaften und Vorteile. Harz verklebt verfügt über eine Anti-Laading-Stearat-Beschichtung Enthält eine flexible Rückseite Aluminiumoxid-Schleifmittel mit einer flexiblen Rückseite. Alternative Sorten. ; 0153246 0153246 - Güte P80 ; 0153347 0153347 - Güte P100 ; 0152353 0152353 - Güte P120 ; 0153331 0153331 - Güte P150 ; 0153123 0153123 - Güte P180 ; Güte 0153101 Güte 0153101 - Güte P220 ; Güte 0153117 Güte 0153117 - Güte P240. Typische Anwendungen:. Schleifblätter, oft als Schleifpapier oder Glasformer bezeichnet, können von Hand, mit Schleifblöcken und sogar geeigneten Elektrowerkzeugen verwendet werden. Sie eignen sich daher für feine und allgemeine Schleifanwendungen. Schleifblätter werden in der Regel zur Vorbereitung von Oberflächen wie Holz oder alter Farbe, zum Nachlackieren, Lackieren oder anderen Anwendungen verwendet. Sie können auch zum Polieren und Schwabben verwendet werden. Das 3M-Papierblatt 235U ist für Anwendungen geeignet, die eine flexible Rückseite erfordern . Warum 3M?. 3M ist ein führender Innovator von Schleiftechnologien, der sich ständig weiterentwickelt, um ideale Lösungen für industrielle und kommerzielle Anwendungen zu bieten. Mit 3M können Sie auf eine große Auswahl an Qualitätsprodukten vertrauen. Weitere Informationen: | | Schleifpapier-Typ: | Schleifpapier | Korngröße: | P150 | Klasse: | Sehr Fein | Blattgröße: | 280 x 230mm | Länge: | 280mm | Breite: | 230mm | Blattanzahl pro Pack: | 50 | Modell: | 3M |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: holz schleifpapier, 153331, Handwerkzeuge, Schleifen, Feilen & Polieren, Schleifpapier & Schleifblöcke, 3M, 3M235U03655, Hand Tools, Sanding, Filing & Polishing, Sandpaper, Sanding Blocks & Pads |
| | |
| |