Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PPR ENG KIT 03 10 Kapazitätswerte, Durchsteck Kondensator-Kit, 10-teilig


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1526860
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PPR ENG KIT 03
EAN/GTIN:
     5059043651484
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Kondensator Sortiment
Papierkondensator
Set beinhaltet = 10 Kapazitätswerte
Stückzahl = 10
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial = Papier
Max. Spannung = 275V ac
Kapazitätsbereich = 0.47 μF → 47µF
Weitere Informationen:
Set beinhaltet:
10 Kapazitätswerte
Stückzahl:
10
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikumsmaterial:
Papier
Max. Spannung:
275V ac
Kapazitätsbereich:
0.47 μF → 47µF
Weitere Suchbegriffe: entstörkondensator 275v, kondensator sortiment, kemet entstörkondensator, 1526860, Passive Bauelemente, Passive Bauelement-Kits, Kondensator-Kits, KEMET, PPRENGKIT03, Passive Components, Passive Components Kits, Capacitor Kits
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Box
Frei Haus
ab € 69,69*
€ 92,56*
49 Tage
nicht lagernd
pro Satz
Frei Haus
ab € 71,09*
€ 138,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 92,56*
€ 110,15
pro Box
ab 2 Boxen
€ 91,70*
€ 109,12
pro Box
ab 5 Boxen
€ 88,56*
€ 105,39
pro Box
ab 10 Boxen
€ 77,66*
€ 92,42
pro Box
ab 500 Boxen
€ 69,69*
€ 82,93
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 69,69* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.