Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
IC
>
74HC
>
Artikel
Nexperia Logikgatter, 4-Elem., NOR, 74HC, 14-Pin, SOIC, 2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-1526515
Hersteller:
Nexperia
Herst.-Nr.:
74HC02D-Q100,118
EAN/GTIN:
5059043590257
Suchbegriffe:
74HC
74HC Logic
74HC Logik
HC Logic
Logikfunktion = NOR
Montage-Typ = SMD
Anzahl der Elemente = 4
Eingänge pro Gatter = 2
Gehäusegröße = SOIC
Pinanzahl = 14
Logikfamilie = 74HC
Eingangs-Typ = CMOS
Arbeitsspannnung max. = 6 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL = 135 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min. = 2 V
Höhe = 1.45mm
Vierfach-NOR-Gatter mit 2 Eingängen. Die Serien 74HC02-Q100, 74HCT02-Q100 sind Vierfach-NOR-Gates mit 2 Eingängen. Die Eingänge umfassen auch Klemmendioden. Diese ermöglichen die Verwendung von Strombegrenzungswiderständen zur Verbindung von Eingängen mit Spannungen bei übermäßiger VCC. Dieses Produkt ist zugelassen gemäß Automotive Electronics Council (AEC) Standard Q100 (Klasse 1) und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet.Kfz-Produktqualifizierung gemäß AEC-Q100 (Klasse 1) Spezifiziert von –40 °C bis +85 °C und von –40 °C bis +125 °C Entspricht JEDEC-Standard Nr. 7A
Weitere Informationen:
Logikfunktion:
NOR
Montage-Typ:
SMD
Anzahl der Elemente:
4
Eingänge pro Gatter:
2
Gehäusegröße:
SOIC
Pinanzahl:
14
Logikfamilie:
74HC
Eingangs-Typ:
CMOS
Arbeitsspannnung max.:
6 V
Signalverzögerungszeit @ max. CL:
135 ns @ 50 pF
Arbeitsspannnung min.:
2 V
Höhe:
1.45mm
... >
Halbleiter
>
Logik ICs
>
Logikgatter
Weitere Suchbegriffe:
HC-Logik
,
nor gate 74hc
,
74hc logic
,
1526515
,
Halbleiter
,
Logik ICs
,
Logikgatter
,
Nexperia
,
74HC02DQ100,118
,
Semiconductors
,
Logic ICs
,
Logic Gates
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,1805*
Preis gilt ab 50 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,1354*
€ 0,1611
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1326*
€ 0,1578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1298*
€ 0,1545
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1187*
€ 0,1413
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1055*
€ 0,1255
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1029*
€ 0,1225
pro Stück
ab 250000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,097
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.