Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1512787
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     2675102002
EAN/GTIN:
     5059045197898
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Typ = Rundkabelkern
Abmessungen = 25.9 x 12.8 x 28.6mm
Impedanz = 30 Ω bei 200 KHz
Material = Material 75
Durchmesser = 25.9mm
Höhe = 28.6mm
Innendurchmesser = 12.8mm
Außendurchmesser = 25.9mm

Fair-Rite bietet eine breite Auswahl an Ferrit-EMI-Entstör-Kabelseelen aus verschiedenen Materialien mit garantierten Mindest-Impedanzspezifikationen.Poliert, um die scharfen Kanten zu entfernen
Weitere Informationen:
Typ:
Rundkabelkern
Abmessungen:
25.9 x 12.8 x 28.6mm
Impedanz:
30 Ω bei 200 KHz
Material:
Material 75
Durchmesser:
25.9mm
Höhe:
28.6mm
Innendurchmesser:
12.8mm
Außendurchmesser:
25.9mm
Weitere Suchbegriffe: 1512787, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 2675102002, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,07002*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 3,02334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,10*
€ 16,779
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,88001*
€ 16,51721
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,51002*
€ 16,07692
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,90001*
€ 14,16101
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,63001*
€ 13,83971
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,07002*
€ 10,79332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.