Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Molex CMC Automotive, Kfz-Steckverbinder, Buchsengehäuse, Buchse, 48-polig, Braun / 4-reihig, 12A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1512696
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     643201319
EAN/GTIN:
     5059039316878
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
KFZ Steckverbinder
buchsengehäuse molex
kfz steckverbinder
Typ = Buchsengehäuse
Gender = Buchse
Anzahl der Reihen = 4
Nennstrom = 12A
Montagetyp = Kabelmontage
Serie = CMC
Farbe = Braun
Anschlussart = Crimp
Höhe = 40.1mm
Breite = 34.9mm
Tiefe = 53.2mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Weitere Informationen:
Typ:
Buchsengehäuse
Gender:
Buchse
Anzahl der Reihen:
4
Nennstrom:
12A
Montagetyp:
Kabelmontage
Serie:
CMC
Farbe:
Braun
Anschlussart:
Crimp
Höhe:
40.1mm
Breite:
34.9mm
Tiefe:
53.2mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: 48 pin buchsengehäuse, 1512696, Steckverbinder, Elektrische Kfz-Steckverbinder, KFZ-Steckverbinder, Molex, 643201319, Connectors, Automotive Electrical Connectors, Automotive Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.