Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET MD Snap-In Aluminium-Elektrolyt Kondensator 50μF 0 to +25% / 260V ac, Ø 39mm x 75mm, °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1511564
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     050MD26AAMA1STD
EAN/GTIN:
     5059043680958
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Elektrolytkondensator
Kapazität = 50µF
Spannung = 260V ac
Montageart = Snap-In
Technologie = Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen = 39 x 75mm
Höhe = 75mm
Betriebstemperatur min. = -20°C
Durchmesser = 39mm
Betriebstemperatur max. = +70°C
Lebensdauer = 500 h @ +70 °C
Serie = MD

Die Motoranlaufkondensatoren von KEMET sind in einem runden Gussgehäuse untergebracht, das Kriech- und Sicherheitsabstände nach IEC 60335-1 und Brennbarkeitseigenschaften nach UL94-V1 erfüllt. Sie verfügen über doppelte 6,3-mm-Schnellanschlussklemmen.Die Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren der MS/MD-Serie von KEMET sind ausschließlich für den intermittierenden Betrieb konzipiert und halten der Wechselspannung stand, die während des Starts am Motor anliegt. Die Kondensatorbauweise besteht entweder aus Doppelanoden- oder O-Wicklungen (Doppelanode und Schwimmkathode), die in einem gegossenen Kunststoffgehäuse untergebracht sind. Die MD-Serie von KEMET ist für die definierten Nennwerte nach IEC 60252-2 VDE-geprüft.Zeitweises Starten von AC-MotorDoppel-Amp-Tags, 6,3 mm (Schnellverbindungen)VDE-geprüft nach IEC 60252–2
Weitere Informationen:
Kapazität:
50µF
Spannung:
260V ac
Montageart:
Snap-In
Technologie:
Aluminium-Elektrolyt
Abmessungen:
39 x 75mm
Höhe:
75mm
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Durchmesser:
39mm
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Lebensdauer:
500 h @ +70 °C
Serie:
MD
Weitere Suchbegriffe: Elko, elektrolytkondensator 50uf, alu elko, kemet elektrolytkondensator, 1511564, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Aluminium Elektrolytkondensatoren, KEMET, 050MD26AAMA1STD, Passive Components, Capacitors, Aluminium Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.