Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SPTAF 1/14-3.5-EL Printklemme / Stecker gewinkelt, für Durchsteckmontage, 14-polig / 2-reihig, Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1511457
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1862246
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1511457
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Leiterplatten Printklemmen
Anzahl der Kontakte = 14
Raster = 3.5mm
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 16A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 160 V
Serie = SPTAF 1/14-3.5-EL
Breite = 11mm

Leiterplatten-Anschlussklemmenblock, Nennstrom: 16 A, nom. Spannung: 160 V, Rastermaß: 3,5 mm, Anzahl der Positionen: 14, Anschlussart: Steckfederanschluss, Montage: Schwall-Lötverfahren, Leiter-/Leiterplattenanschlussrichtung: 45°, Farbe: grünZeitsparende Steckverbindung, keine Werkzeuge erforderlichDefinierte Kontaktkraft sorgt dafür, dass der Kontakt langfristig stabil bleibtEntriegelungstaste mit Fingerbetätigung für eine sehr bequeme BedienungKleine Komponentengröße für Anwendungen mit wenig PlatzSchnelles und komfortables Testen durch integrierte Testmöglichkeit
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
14
Raster:
3.5mm
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
16A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
160 V
Serie:
SPTAF 1/14-3.5-EL
Breite:
11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,51*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.