Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact SPTAF 1/16-3.5-LL Printklemme / Stecker gewinkelt, für Durchsteckmontage, 16-polig / 2-reihig, Raster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1511436
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1864422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1511436
Steckverbinder
Anschlussklemmenblöcke
Leiterplatten Printklemmen
Anzahl der Kontakte = 16
Raster = 3.5mm
Anzahl der Reihen = 2
Montagetyp = Durchsteckmontage
Gender = Stecker
Anschlussart = Schrauben
Typ = Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom = 13.5A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Farbe = Grün
Betriebsspannung = 160 V
Serie = SPTAF 1/16-3.5-LL
Breite = 11mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
16
Raster:
3.5mm
Anzahl der Reihen:
2
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Gender:
Stecker
Anschlussart:
Schrauben
Typ:
Leiterplatten-Anschlussklemmenblock
Nennstrom:
13.5A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Farbe:
Grün
Betriebsspannung:
160 V
Serie:
SPTAF 1/16-3.5-LL
Breite:
11mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,56*
€ 10,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.