| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-150723 Herst.-Nr.: LR1F4R7 EAN/GTIN: 5056282857868 |
| |
|
| | |
| Widerstand = 4.7Ω Leistung = 0.6W Toleranz = ±1% Technologie = Metallschicht Serie = LR1 Temperaturkoeffizient = ±100ppm/°C Betriebstemperatur min. = -55°C
Die Widerstände dieser Serie sind nun für 0,6 W (kommerzielle Spezifikation) und 0,25 W (militärische CECC-Spezifikation) geeignet. Te Connectivity 0,6-W-Metallschichtwiderstände der Serie LR1F.. Die hochwertigen Metallschichtwiderstände der Serie LR1F von te Connectivity verfügen über eine Toleranz von 1 % und Temperaturkoeffizienten von bis zu 50 ppm. Die LR1L-Serie ist ein niedriger ohmscher Wertebereich von 0,1 bis 0,82 Ohm mit einer Nennleistung oder 0,6 W. Ideal geeignet für Anwendungen, bei denen niedriger Widerstand und geringe Größe erforderlich sind. Metallschichtwiderstände haben eine ausgezeichnete Stabilität unter Last und sind auch unter rauen Umgebungsbedingungen zuverlässig. Sie weisen sehr geringe Störströme und Spannungskoeffizienten auf. Sie sind in einer Vielzahl von Widerstandswerten erhältlich und eignen sich für allgemeine und Präzisionsanwendungen. Metallfolie von überragender Qualität 1 % Toleranz Temperaturkoeffizienten bis zu 50 ppm Erhältlich von 0,1 bis 0,82 Ohm Geringer Widerstand und geringe Größe Niedriger Rauschstrom und niedrige Spannungskoeffizienten 0,6 W Nennleistung Weitere Informationen: | | Widerstand: | 4.7Ω | Leistung: | 0.6W | Toleranz: | ±1% | Technologie: | Metallschicht | Serie: | LR1 | Temperaturkoeffizient: | ±100ppm/°C | Betriebstemperatur min.: | -55°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Widerstände, metallfilmwiderstand 0.6 w, drahtwiderstand, 150723, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, LR1F4R7, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,016* | € 0,0501* | | | | Lager 108 | | | | 1 | | pro Packung | € 8,95* | ab € 0,41* | € 1,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,041* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|