| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-150681 Herst.-Nr.: DC3A-A1AA EAN/GTIN: 5059045893578 |
| |
|
| | |
| Betätigertyp = Knopf Anschlussart = Lötanschluss Kontaktnennstrom = 100 mA @ 30 V dc Kontaktanordnung = SPST IP Schutzart = IP 6K7 Schalt-Betätigungskraft = 1,96 N Betriebstemperatur min. = -40°C Betriebstemperatur max. = +120°C Kontaktmaterial = Hochspannungsstift Lebensdauer mechanisch = 1000000Operations Betriebstemperaturbereich = -40 → +120°C
IP67 V4 Mikroschalter (DC3 100 mA). Abgedichteter Schalter mit Schutzart IP67 Kontaktbelastbarkeit: 100 mA Erhältlich mit verschiedenen Anschlüssen, einschließlich Leiterplattenmontage, Lot, Schnellverbindung (2,8 x 0,5 mm) oder vorverdrahtetem Kabel (500 mm x 0,75 mm2) Gehäusematerial PET/PBT (UL 94V-0) Betätigungselement aus POM (T85); PBT (T120) Silber-Nickel-Kontakte Betriebstemperaturbereich: -40 → 105 °C. Maximale Betriebstemperatur für vorverdrahtete Versionen: 105 °C. Mechanische Lebensdauer >: 2 x 106 H x B x T (mm): 11,65 x 20 x 6,5. Zulassungen ENEC; UL Weitere Informationen: | | Betätigertyp: | Knopf | Anschlussart: | Lötanschluss | Kontaktnennstrom: | 100 mA @ 30 V dc | Kontaktanordnung: | SPST | IP Schutzart: | IP 6K7 | Schalt-Betätigungskraft: | 1,96 N | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Betriebstemperatur max.: | +120°C | Kontaktmaterial: | Hochspannungsstift | Lebensdauer mechanisch: | 1000000Operations | Betriebstemperaturbereich: | -40 → +120°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microschalter, 150681, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, ZF, DC3AA1AA, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches |
| | |
| |