Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FTDI Chip Entwicklungstool Kommunikation und Drahtlos für VDRIVE2- oder VMUSIC2-Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1501577
Hersteller:
     FTDI
Herst.-Nr.:
     TTL-234X-5V
EAN/GTIN:
     5059045220848
Suchbegriffe:
1501577
Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Ent...
Entwicklungstools und Single Board ...
Entwicklungstools Kommunikation und...
Zum Einsatz mit = VDRIVE2- oder VMUSIC2-Module

Der TTL-234X-Konverter bietet eine serielle USB-auf-TTL-Schnittstelle mit verschiedenen Endanschlüssen.Der integrierte FT234XD bietet eine Einzel-Chip-USB-Übertragung an eine asynchrone serielle Datenschnittstelle.Das gesamte USB-Protokoll wird über die Elektronik im Kabel gehandhabt.Für direkte Verbindung mit den UART- oder E/A-Stiften eines Mikrocontrollers.UART-Schnittstelle unterstützt 7 oder 8 Datenbits, 1 oder 2 Stoppbits und ungerade, gerade, Marke, Leerstelle oder kein Parität.Die Kabel TTL-234X-5V und TTL-234X-3V3 sind jeweils mit einem 6-poligen, 0,1-Zoll-Single-In-Line (SIL)-Stecker abgeschlossen. Der Unterschied zwischen den beiden Kabeln besteht darin, dass Kabel TTL-234X-5V mit +5-V-Pegeln (Signale und Stromversorgung) und Kabel TTL-234X-3V3 mit +3,3-V-Pegeln (nur Signale, VCC= +5 V) arbeitet.
Weitere Informationen:
Zum Einsatz mit:
VDRIVE2- oder VMUSIC2-Module
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,78*
€ 25,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.