Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity LR1 Metallschicht Widerstand 4.3kΩ ±1% / 0.6W


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-148657
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     LR1F4K3
EAN/GTIN:
     5056282856557
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Metallschichtwiderstand
metallschichtwiderstand 0,6w
drahtwiderstand
Widerstand = 4.3kΩ
Leistung = 0.6W
Toleranz = ±1%
Technologie = Metallschicht
Serie = LR1
Temperaturkoeffizient = ±50ppm/°C
Betriebstemperatur min. = -55°C

Te Connectivity Serie LR1F, 0,6 W, 10R - 1M0. Die Widerstände der Serie LR1F von te Connectivity sind axiale Widerstände mit einer hochwertigen Metallfolie mit 1 % Toleranz und einem Temperaturkoeffizienten bis 50 ppm. Das Widerstandselement ist ideal geeignet, wenn ein niedriger Widerstand und kleine Größen erforderlich sind, und besteht aus einem dünnen Film aus einer Nickel-Chrom-Legierung, der auf ein Keramikelement mit hoher Wärmeleitfähigkeit verdampft ist. Metallschichtwiderstände bieten ausgezeichnete Stabilität unter Last und schwierigen Umgebungsbedingungen. Die Serie LR1F ist sowohl für allgemeine Anwendungen als auch für Präzisionsanwendungen in der Industrie geeignet. Sehr niedriger Rauschstrom Niedrige Spannungskoeffizienten Ideal für niedrigen Widerstand und wenn eine kompakte Lösung erforderlich ist Erhältlich in einer Vielzahl von Widerstandswerten Geeignet für allgemeine Anwendungen und Präzisionsanwendungen Ausgezeichnete Stabilität unter Last und rauen Umgebungsbedingungen 3 Gehäusegrößen sind in 0,25, 0,6, 0,75 W erhältlich Kompatibel mit automatischen Einsteckgeräten sowie Schneid- und Biegemaschinen
Weitere Informationen:
Widerstand:
4.3kΩ
Leistung:
0.6W
Toleranz:
±1%
Technologie:
Metallschicht
Serie:
LR1
Temperaturkoeffizient:
±50ppm/°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: 148657, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Durchsteckwiderstände, TE Connectivity, LR1F4K3, Passive Components, Fixed Resistors, Through Hole Resistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10410
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0128*
€ 0,0679*
Lager 108
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 0,31*
€ 1,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,59*
€ 0,7021
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,39*
€ 0,4641
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,031* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.