Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-148339
Hersteller:
     NVE
Herst.-Nr.:
     IL716E
EAN/GTIN:
     5059045893356
Suchbegriffe:
Digital Isolator
Digitalisolator
digital isolator
Anzahl der Kanäle = 4
Durchlassspannung max. = 7V
Eingangsstrom max. = 6 mA
Isolationsspannung = 2,5 kV eff
Anstiegszeit = 4ns
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +125°C
Länge = 10.5mm
Tiefe = 10.64mm
Breite = 2.67mm

Digital-Isolatoren Serie IL715-6-7, 4-Kanal. Digital-Isolatoren Serie NVE IL715, IL716 und IL717, 4-Kanal, hohe Geschwindigkeit, hohe Temperatur
Weitere Informationen:
Anzahl der Kanäle:
4
Durchlassspannung max.:
7V
Eingangsstrom max.:
6 mA
Isolationsspannung:
2,5 kV eff
Anstiegszeit:
4ns
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Länge:
10.5mm
Tiefe:
10.64mm
Breite:
2.67mm
Weitere Suchbegriffe: 148339, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Digitale Entkoppler ICs, NVE, IL716E, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Digital Isolator ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.